Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre RuXXac-cart Business XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129466
Hersteller:
     RuXXac
Herst.-Nr.:
     2234-71V3
EAN/GTIN:
     4260285074936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Die unverwechselbaren Karren für Koffer, Kästen, Säcke, Fässer, Werkzeuge etc. Die Verwendung von modernen, faserverstärkten Kunststoffen in Verbindung mit bewährten Materialien wie Aluminium und Stahlrohr machen es möglich. Mit dem elastischen Spannband kann jedes Ladegut unabhängig von Form und Gewicht optimal auf der Karre festgezurrt werden.

  • Masse (B/T): 490 x 55 mm
  • Höhe gefaltet/offen: 735 / 1130 mm
  • Schaufel ausgeklappt: 490 x 410 mm
  • Tragkraft: 125 kg
  • Gewicht: ca. 6,1 kg
  • 5 Jahre Garantie
  • Radausführung: pannensichere Bereifung mit Polymerbandage Ø 200 x B 40 mm, rollengelager
  • Spannband elastisch
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, 129466, 129466-SW81, Stuhlwagen, Baukarre, Stechkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
Frei Haus
ab € 85,35*
€ 105,40*
2 Tage
84
€ 4,99*
ab € 84,64*
€ 105,49*
1 Tag
25
€ 5,59*
ab € 86,53*
€ 106,55*
6 Tage
35
€ 5,99*
ab € 85,28*
€ 108,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 149,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 77,91*
Ähnlich
SECO
2234-41V3
ab € 107,99*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 223,87*
Ähnlich
RuXXac
2234-81V3
ab € 131,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.