Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA-Wasser-Feuerlöscher WH9PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129168
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803811.0000 RAL3000 ROT
EAN/GTIN:
     4006325244965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
  • tragbare Hochleistungs-Wasser-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklasse A
  • Aufladetechnik mit innenliegender Treibmittelflasche, wartungsfreundlich
  • sehr umweltschonendes Löschmittel
  • nur geringe Folgeschäden nach dem Löscheinsatz
  • serienmässig mit Wandhalter
  • einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V
  • Anwendung: Agrarbereich, Aktenlager, Archive, Bürobereiche, Holzverarbeitung, Hotels, kommunale Einrichtungen, Papier- und Verpackungslager, Schiess- und Schützenstände, Textilien


Technische Daten:

  • Inhalt: 9 Liter
  • Leistung: 43A
  • Löschmitteleinheiten: 12
  • Spritzweite: ca. 4 m
  • Spritzdauer: ca. 62 Sek.
  • Gewicht: 15,3 kg
  • Funtktionsbereich: 0-° bis +60-°C
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, wasser feuerlöscher, 129168, 129168-SW81, Löscher (Handfeuer-)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 121,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,46*
€ 121,19*
2 Tage
8
€ 5,50*
ab € 104,09*
€ 121,28*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 103,38*
€ 121,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 160,96*
€ 184,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,11*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.