Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Etagenwagen mit 4 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129144
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     08-7608ROT
EAN/GTIN:
     4250510810033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen

Stabile Konstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl. Die Ladeflächen bestehen aus hochfesten MDF-Platten. Die unterste Ladefläche ist fest eingebaut, die anderen liegen lose in Auflagewinkeln mit seitlichen Anschlägen, im Raster von 200 mm verstellbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, grau, 200 x B 50 mm, beide Lenkrollen mit Radfeststellern gem. EN 1757-3. Farbe: Rot (RAL 3002).

  • Oberfläche: pulverbeschichtet kaminrot (RAL 3002)
  • Tragkraft: 500 kg
  • Schiebegriffhöhe: 1060 mm
  • Grundladefläche (B/L): 800 x 1200 mm
  • Etagenladefläche (B/L): 740 x 1200 mm
  • Etagenhöhe: 280/680/1080/1480 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 800 x 1400 x 1880 mm
  • Gewicht: 87 kg
Weitere Suchbegriffe: 129144, 129144-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 469,76*
€ 548,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 569,63*
€ 656,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,14*
€ 780,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,06*
€ 768,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,52*
€ 736,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,39*
€ 714,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,63*
€ 677,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.