Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stapelkarre, Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129139
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     20-9881ROT
EAN/GTIN:
     4250510809983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Diese Stapelkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt und mit Handgriffen mit Sicherheitsbügel und Treppenrutschstufen ausgestattet. Die Treppenrutschkufen sind mit Clipsen befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar. Die Reifen sind wahlweise als Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager erhältlich. Auch sind verschiedene Schaufelgrössen lieferbar.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet rot (RAL 3002)
  • Schaufelmasse (B/T): 300 x 225 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • TPE-Rollen: 250 x B 60 mm
  • Luftreifen: 260 x B 85 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 530 x 640 x 1300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 162,58*
€ 199,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 204,22*
€ 247,49*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.