Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk 6953, verstellbar, 24000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129051
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6953
EAN/GTIN:
     4017976069531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 24000 kg
lenkfahrwerk

Ideal für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweisskonstruktion mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet, blau (RAL 5007). Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage. Mit grossen, kugelgelagerten Nylon- bzw. Stahlrollen.

  • Tragkraft: 24000 kg
  • Tragplatte: L 425 x B 220 mm
  • Aussenmasse: L 495 x B 268 x T 110 mm
  • Verstellbereich: 850 - 1190 mm
  • 4 Achsen
  • 16 Rollen
  • Rollengrösse: Ø 85 x B 85 mm
  • Gewicht: 88 kg
  • Lieferumfang: 2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl
Weitere Suchbegriffe: 129051, 129051-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 624,53*
€ 697,67*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 638,34*
€ 710,91*
38 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 657,59*
€ 733,38*
7 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 657,71*
€ 733,41*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 876,79*
€ 951,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,23*
€ 1.131,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,12*
€ 1.122,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,70*
€ 1.092,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,40*
€ 1.067,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,79*
€ 1.043,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.