Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Bauer Mini Typ MGU 460, niedrige Bauhöhe, 460 l Inhalt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-128473
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MGU 460 RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462063273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Der Kipp-Behälter Bauer Mini Typ MGU 460 überzeugt durch seine Schüttkantenhöhe von 350 mm und die niedrige Bauhöhe. Dies erleichtert das Kippen per Seilzug aus jeder Höhe spürbar und stellt einen Zugewinn in Sachen Effektivität dar. Im stabilen Grundrahmen sind Einfahrttaschen für Gabelzinken integriert. Damit ist der Gebrauch der Behälter mit Gabelstaplern ohne Weiteres möglich. Für weitere Mobilität sind Rollen ohne Probleme nachrüstbar. Das Wannenblech weist ein umlaufendes Randprofil auf, die Wanne ist gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen gesichert.

Weitere Details:

Verschiedene Farbvarianten möglich

Maximale Traglast: 1000 kg

Gewicht: 120 kg

Aussenmasse: B 1280 x T 1385 x H 450 mm

Innenmass der Einfahrtaschen: B 200 x H 60 mm

Mass zwischen den Einfahrtaschen: 495 mm

Fassungsvermögen: 460 l

Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, eurokraft kippwagen, kippwagen, spänewagen traglast 1t, 128473, 128473-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 568,73*
€ 702,79*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,37*
€ 727,70*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,74*
€ 727,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,51*
€ 749,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.167,32*
€ 1.265,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,61*
€ 1.506,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,51*
€ 1.497,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,12*
€ 1.450,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,48*
€ 1.420,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,32*
€ 1.389,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
MGU460-D-VERZ
ab € 117,81*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 107,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.