| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-128471 Herst.-Nr.: MGU 460, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462063259 |
| | |
|
| | |
| Der Kipp-Behälter Bauer Mini Typ MGU 460 überzeugt durch seine Schüttkantenhöhe von 350 mm und die niedrige Bauhöhe. Dies erleichtert das Kippen per Seilzug aus jeder Höhe spürbar und stellt einen Zugewinn in Sachen Effektivität dar. Im stabilen Grundrahmen sind Einfahrttaschen für Gabelzinken integriert. Damit ist der Gebrauch der Behälter mit Gabelstaplern ohne Weiteres möglich. Für weitere Mobilität sind Rollen ohne Probleme nachrüstbar. Das Wannenblech weist ein umlaufendes Randprofil auf, die Wanne ist gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen gesichert. Weitere Details: Verschiedene Farbvarianten möglich Maximale Traglast: 1000 kg Gewicht: 120 kg Aussenmasse: B 1280 x T 1385 x H 450 mm Innenmass der Einfahrtaschen: B 200 x H 60 mm Mass zwischen den Einfahrtaschen: 495 mm Fassungsvermögen: 460 l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, eurokraft kippwagen, kippwagen, spänewagen traglast 1t, 128471, 128471-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 570,69* | € 699,36* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,32* | € 724,16* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 655,14* | € 724,18* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,74* | € 745,74* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.171,13* | € 1.259,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|