Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger Kärcher NT 30/1 Tact Te M, mit Gerätesteckdose, Filterabreinigung, 30 Liter, L 560 x B 370 x H 580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127661
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-235.0
EAN/GTIN:
     4054278048215
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Mit der Nutzung des Nass- und Trockensaugers Kärcher NT 30/1 Tact Te M schützen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter auf Baustellen und bei ähnlichen Arbeitseinsätzen: Er saugt lungengängigen Feinstaub (Staubklasse M) zuverlässig ein.

Der Sauger erreicht eine optimale Filterabreinigungseffizienz durch sensorgesteuerte Elektronik. Die Kühlluftfiltration sorgt dafür, dass keine Staubpartikel in die Atemluft gelangen. Das integrierte Antistatiksystem verhindert zudem Stromschläge. Auch die Gerätesteckdose mit Ein- und Ausschaltautomatik gewährleistet eine sichere Handhabung des Nass- und Trockensaugers.

Das Gumminetzkabel bietet mit einer Länge von 7,5 Metern eine grosse Reichweite für den Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te M der Marke Kärcher. Um die Entleerungsintervalle zu minimieren, ist der bewährte Sauger mit einem grossen Staubbehälter ausgestattet, der bis zu 30 Liter fassen kann.

Anwendung Funktion:

  • Für das Absaugen von lungengängigem Feinstaub (Staubklasse M)

Betrieb Leistung:

  • Sensorgesteuerte Elektronik für maximale Filterabreinigungseffizienz
  • Kühlluftfiltration
  • Antistatiksystem, Ein- und Ausschaltautomatik
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Vakuum: 273 mbar
  • Aufnahmeleistung: 1.380 W

Anwendungsgebiet:

  • Baustellen
  • Arbeitsplätze mit hoher Staubbelastung

Weitere Details:

  • Gumminetzkabel (7,5 m)
  • Grosser Staubauffangbehälter (30 l)
  • Schalldruckpegel: 69 dB(A)
  • 360 mm Nasstrockendüse
  • 2 x 0,5 m Saugrohre
  • Saugschlauch (4 m) mit Krümmer
  • Masse: L 560 x B 370 x H 580 mm
  • Gewicht: 14,2 kg
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 640,79*
€ 734,99*
Frei Haus
ab € 648,55*
€ 744,85*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 652,40*
€ 744,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,94*
€ 800,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 897,05*
€ 1.009,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,12*
€ 1.200,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,91*
€ 1.189,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,68*
€ 1.134,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,66*
€ 1.101,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,05*
€ 1.067,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 17,76*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,44*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,43*
Zubehör
Kärcher
6.907-662.0
ab € 38,95*
Zubehör
Kärcher
2.679-000.0
ab € 24,25*
Zubehör
Kärcher
2.889-145.0
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.