Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbhälter BKC 500, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127514
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKC 500 LACKIERT RAL 6011 GRÜN
EAN/GTIN:
     4052462018358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eurokraft kippbehälter

Grossraumbehäter mit seitlichem Drehlager

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • mit Aufrichter
  • 4 und 5 m-³ mit Aufsatzrahmen
  • Rollen sind nachrüstbar
  • Inhalt ca.: 5,00 m-³
  • Masse: L 2340 x B 2230 x H 1730
  • Gewicht (lack.): 604 kg
  • Tragfähigkeit: 2500 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 5 m³, 127514, 127514-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.831,07*
€ 2.979,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.869,94*
€ 3.002,15*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.067,93*
€ 3.220,90*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.097,02*
€ 3.235,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 4.136,35*
€ 4.286,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.286,97*
€ 5.101,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.263,14*
€ 5.073,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.169,82*
€ 4.962,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.136,35*
€ 4.922,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.