Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4456-03-0000-4, Bauer Kippbehälter Typ BKC 500, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521858
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4456-03-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462018358
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4456-03-0000-4, Kippbehälter Typ BKC 500, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
608000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
1219 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
608 kg
Länge:
2310 mm
Breite:
2280 mm
Höhe:
1740 mm
Versand-Länge:
2310 mm
Versand-Breite:
2280 mm
Versand-Höhe:
1740 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
2500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1200 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
5.00 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapler, KIPPBEHÄLTER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.829,44*
€ 2.967,34*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.867,00*
€ 2.989,86*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.062,66*
€ 3.188,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.087,61*
€ 3.222,63*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.332,45*
€ 3.462,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.462,93*
€ 4.120,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.435,81*
€ 4.088,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.360,76*
€ 3.999,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.332,45*
€ 3.965,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.