Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter BKB 700, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127470
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 700 LACKIERT RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462006836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Konische Behälter mit Bodenentleerung

  • ineinander stapelbar
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig, 90-° Öffnungsbereich
  • stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Rollen sind nachrüstbar
  • Inhalt ca.: 0,70 m-³
  • Masse: L 1040 x B 1200 x H 971 mm
  • Gewicht (lack.): 145 kg
  • Tragfähigkeit: 1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, bodenklappen container, 127470, 127470-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,19*
€ 733,79*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,02*
€ 733,79*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 665,55*
€ 733,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,20*
€ 745,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.122,66*
€ 1.189,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,30*
€ 1.415,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,49*
€ 1.408,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,01*
€ 1.375,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,63*
€ 1.354,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,66*
€ 1.335,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 690,18*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 616,06*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 616,11*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 618,69*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 599,88*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 620,34*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 665,44*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 663,68*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 667,30*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 647,50*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 708,65*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 710,07*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 710,81*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 708,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.