| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-127203 Herst.-Nr.: SKN 250, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462039919 |
| | |
|
| | |
| Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Kippbar gelagerte, niedrige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweisst. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Tragkraft: 300 kg
- Inhalt = Muldeninhalt
- Schüttkantenhöhe: 535 mm
- Masse: L 1320 x B 670 x H 535 mm
- Gewicht: 70 kg (lackiert), 77 kg (verzinkt)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Spänebehälter, bauer kippwagen 0,25m³, spänebehälter bauer, spänebehälter, 127203, 127203-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,96* | € 441,31* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,00* | € 444,48* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,93* | € 476,82* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,22* | € 477,28* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 640,07* | € 715,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|