| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-127178 Herst.-Nr.: SKK 250, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462036345 |
| | |
|
| | |
| Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Kippbar gelagerte, kastenförmige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweisst. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Tragkraft: 300 kg
- Inhalt = Muldeninhalt
- Lieferung ohne Rollen (separat bestellen)
250 l
- Schüttkantenhöhe: 440 mm
- Masse: L 1130 x B 590 x H 740 mm
- Gewicht: 70 kg (lackiert), 77 kg (verzinkt)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, bauer kippwagen 0,25m³, spänebehälter bauer, spänebehälter, 127178, 127178-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,27* | € 437,91* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,31* | € 441,13* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,20* | € 473,82* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,22* | € 474,27* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 638,32* | € 712,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|