| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-127166 Herst.-Nr.: KN 400 L RAL 3000 ROT EAN/GTIN: 4052462038868 |
| | |
|
| | |
| Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung. Kippbar gelagerte, niedrige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweisst. Mittels Stapler leicht versetzbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Tragkraft: 300 kg
- Inhalt = Muldeninhalt
- Lieferung ohne Rollen (separat bestellen)
400 l
- Schüttkantenhöhe: 610 mm
- Masse: L 1390 x B 840 x H 610 mm
- Gewicht: 77 kg (lackiert), 85 kg (verzinkt)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippwagen 400l, 127166, 127166-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,63* | € 493,18* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,13* | € 493,20* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,87* | € 521,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,80* | € 535,37* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 661,27* | € 743,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|