Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle Z0Z0, mit Totalfeststeller, Rad-ø 150 mm x B 50 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Doppelkugellager, bis 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126936
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565390916
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle

Die Lenkrolle Z0Z0 von CASCOO können Sie in herausfordernden Umgebungen einsetzen. Das Aufeinandertreffen mit verschiedenen Ölen und Fetten sowie Temperaturen um die -40 °C und 80 °C übersteht sie unbeschadet. Und damit auch die Anwendung in Tiefkühllagern.

Das Gehäuse ist aus Stahl produziert. Montieren Sie das Gehäuse durch die Anschraubplatte mit den Maßen 135x110 mm an Ihrem Gerät. Im Gabelkopf befindet sich ein zweifacher Kugelkranz für die Drehlagerung der Lenkrolle. Ein Totalfeststeller blockiert Rad und Drehkranz für einen kompletten Stillstand der Rolle.

Die Polyamid-Lauffläche und die Polyamidfelge werden durch ein starkes Doppelkugellager ergänzt, das für hohe Laufgeschwindigkeiten ausgelegt ist.

Beachten Sie vor dem Erwerb von Rollen Ihre Arbeitsumgebung und die Bodenoberfläche. Besonders eignet sich die stoß- und schlagfeste Lauffläche aus Polyamid auf glattem, robustem Untergrund. Generell sticht Polyamid hervor durch kaum Anfahr- und Schwenkwiderstand und damit hohe Laufruhe.

Mit einer Tragfähigkeit von 800 kg je Rolle und bis zu 2400 kg im Verbund macht die CASCOO Lenkrolle Z0Z0 Ihr Gerät für das Transportieren extremer Lasten fit. Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge sowie Automotive – die Einsatzmöglichkeiten der Schwerlastrolle sind schwerpunktmäßig dort verortet.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei holprigen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrolle 150 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Stuhlrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 38,61*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 40,46*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 31,22*
€ 41,21*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 49,58*
€ 64,16*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.