Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle Z0Z0, mit Rad-ø 150 mm x B 50 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Doppelkugellager, bis 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126928
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565390879
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

CASCOO hat diese Lenkrolle für das Bewegen von extremen Lasten konstruiert. Im Kollektiv weist sie eine Tragkraft von bis zu 2400 kg auf.

Das Rad besteht aus einer Polyamid-Lauffläche und einer Polyamidfelge mit einem tragfähigen Doppelkugellager für mehr Leichtgängigkeit.

Zur Fertigung des Gehäuses wurde Stahl verwendet. Befestigen Sie das Gehäuse durch die Anschraubplatte mit den Maßen 135x110 mm an Ihrem Gerät. Im Gabelkopf eingefasst ist ein zweifacher Kugelkranz zum Schwenken der Lenkrolle.

Bei der Kaufentscheidung für Rollen ist es essenziell, den Einsatzort inklusive der Beschaffenheit der befahrbaren Flächen mit einzubeziehen. Eine Polyamid-Lauffläche ist stoßfest und belastungsfähig. Sie rollt problemlos auf Industrieböden wie Linoleum, Estrich oder auch Teppich. Im Wesentlichen sticht Polyamid hervor durch geringen Anfahr- und Schwenkwiderstand und damit hohe Laufruhe.

Ist Ihr Transportgerät extremer Beanspruchung ausgesetzt Dann ist diese CASCOO Lenkrolle Z0Z0 die richtige für Sie. Sie ist beständig gegenüber Ölen und Fetten sowie Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C. Somit kann sie sogar in Tiefkühlbereichen verwendet werden.

Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge sowie Automotive – die Einsatzfelder der Schwerlastrolle sind schwerpunktmäßig in diesen Bereichen verortet.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei unebenen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrolle 150 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Stuhlrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 35,33*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 27,34*
€ 36,83*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 37,24*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 46,29*
€ 60,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.