Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle N2U6, mit Totalfeststeller, Rad-ø 200 mm x B 48 mm, Polyamid-Felge, Polyurethan-Lauffläche, rot, Rollenlager, bis 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126916
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260390220341
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Tischwagen
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

Mit einer Tragfähigkeit von 350 kg je Rolle und bis zu 1050 kg je Komplettsatz macht die CASCOO Lenkrolle N2U6 ein Tansportgerät für die Aufnahme hoher Lasten fit.

Die Polyurethan-Lauffläche und die Polyamidfelge werden durch ein langlebiges Rollenlager ergänzt, das wartungsfrei läuft. Außerdem ist ein kleiner Metall-Fadenschutz integriert.

Stahl bildet das Gehäuse. Installieren Sie das Gehäuse mittels Anschraubplatte mit den Maßen 135x110 mm an Ihrem Gerät. Ein zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf ist zuständig für das Drehen der Lenkrolle. Über einen Totalfeststeller blockieren Sie zeitgleich Rad und Drehkranz.

Bei der Kaufentscheidung für Rollen ist es essenziell, den Einsatzort inklusive der Beschaffenheit der befahrbaren Flächen miteinfließen zu lassen. Für empfindliche Böden mit ebener genauso wie mit holpriger Oberfläche empfiehlt sich die bodenschonende, abriebfeste Polyurethan-Lauffläche. Und sie fährt auch unter hoher Belastung spurfrei. Im Wesentlichen zeichnet sich Polyurethan aus durch einen geringen Rollwiderstand und eine gute Laufruhe.

Ihre ideale Anwendung findet die Lenkrolle N2U6 von CASCOO in schwierigen Betriebsbereichen. Das Aufeinandertreffen mit unterschiedlichen Fetten, Ölen und Säuren sowie Temperaturen um die -40 °C und 80 °C übersteht sie unversehrt. Und damit auch die Anwendung in Tiefkühlarealen.

Die Transportgeräterolle bietet vorrangig folgende Einsatzfelder: diverse mobile Lager- und Transportgeräte, Plattformwagen, Etagenwagen, Tischwagen und Rollbehälter.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei rauen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 200 mm pu-rad, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Lenkrolle, Stuhlrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 28,22*
€ 38,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 39,07*
€ 52,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.