Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle BAU5, mit Totalfeststeller, Rad-ø 200 mm x B 50 mm, Aluminium-Felge, Polyurethan-Lauffläche, braun, Doppelkugellager, bis 700 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126822
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260475214142
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle

Die Lenkrolle der Serie BAU5 von CASCOO schafft eine Tragfähigkeit von 700 kg pro Rolle und kann im Kollektiv sogar bis zu 2100 kg transportieren.

Es wurde Polyurethan für die Radlauffläche gemeinsam mit Aluminium für die Felge genutzt. Das Doppelkugellager ist besonders hochwertig und deswegen auch zu hohen Laufgeschwindigkeiten und zum Aufnehmen schwerer Güter imstande.

Mithilfe einer 135x110 mm großen Anschraubplatte befestigen Sie das Stahlgehäuse am Gerät. Im Gabelkopf eingebettet ist ein zweifacher Kugelkranz zum Schwenken der Lenkrolle. Rad und Drehkranz lassen sich durch den Totalfeststeller blockieren.

Bei der Kaufentscheidung für Rollen ist es essenziell, den Einsatzort inklusive der Beschaffenheit der befahrbaren Flächen mit einzubeziehen. Für empfindliche Böden mit gleichmäßiger genauso wie mit holpriger Oberfläche beweist sich die bodenschonende, abriebfeste Polyurethan-Lauffläche. Und sie hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren. Sehr gute Leichtgängigkeit, geräuscharmer Lauf – weitere Merkmale, die Polyurethan als Radbelag interessant machen.

Ist Ihr Transportgerät extremer Beanspruchung ausgesetzt Dann ist die CASCOO Lenkrolle BAU5 die richtige für Sie. Sie hält Temperaturen um die -20 °C bis 60 °C stand. Zudem ist sie beständig gegen verschiedene Fette, Öle und Säuren.

Die Schwerlastrolle bietet in erster Linie folgende Einsatzfelder: Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge und Automotive.

Info: Die Tragfähigkeit von drei Rollen addiert ergibt die Gesamtbelastung im Verbund. Die vierte Rolle wird bei dieser Rechnung ausgelassen, denn auf unebenen Böden kann es immer mal wieder passieren, dass eine Rolle nicht richtig aufsetzt und das Gewicht deswegen so nicht mitträgt.

Weitere Suchbegriffe: pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Lenkrolle, Stuhlrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 42,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 44,48*
€ 58,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.