| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-126457 Herst.-Nr.: SEAVJ42KB-RD EAN/GTIN: 4260563729596 |
| |
|
| | |
| Ein Luxor höhenverstellbarer Mehrzweckwagen mit Tastaturauszug leistet Ihnen bei Präsentationen sowie beim mobilen Arbeiten hervorragende Dienste. Er lässt sich auf vier Rollen leicht an beliebige Einsatzorte schieben. Der Wagen läuft auf vier kugelgelagerten Lenkrollen und verursacht dabei kaum Geräusche. Mit zwei Feststellbremsen sichern Sie den Mehrzweckwagen zuverlässig gegen das Wegrollen. Er besitzt drei Etagen mit einem umlaufenden Stopprand, der das Herunterfallen der transportierten Objekte verhindert. Eine Sicherheitsmatte auf der oberen Etage hält dort abgestellte Gegenstände in Position. Damit Sie Ihren PC, Laptop, Projektor und ähnliche Geräte unkompliziert an die Stromversorgung anschliessen können, ist der Wagen mit Kabellöchern ausgerüstet. Ihre Tastatur platzieren Sie komfortabel auf dem Auszug. Der exklusive Transportwagen besteht aus langlebigem Stahl mit Pulverbeschichtung. Der Luxor höhenverstellbare Mehrzweckwagen mit Tastaturauszug ist in verschiedenen attraktiven Farben bestellbar. Wie bereits informiert, beachten Sie bitte, dass bei den Mehrzweckwagen aus Metall die abgebildete Steckerleiste nur als Anwendungsbeispiel dient und nicht im Lieferumfang enthalten ist. Weitere Details: - Material: Stahl mit Pulverbeschichtung
- 4 kugelgelagerte, geräuscharme Lenkrollen, 2 Feststellbremsen
- 3 Etagen
- Mit praktischem Tastaturauszug
- Kabellöcher
- Antirutschmatte und umlaufender Stopprand
- Masse Auszug: B 480 x T 300 mm
- Masse (gesamt): B 61 x T 61 x H 610 1.070 H
- Gewicht: 25 kg
- In unterschiedlichen Farben erhältlich
[em]**Wie bereits informiert, beachten Sie bitte, dass bei den Mehrzweckwagen aus Metall die abgebildete Steckerleiste nur als Anwendungsbeispiel dient und nicht im Lieferumfang enthalten ist.**[/em] |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, Tischwagen, luxor mehrzweckwagen, allzweckwagen, aktenwagen rot, 126457, 126457-SW81, Etagenwagen, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,62* | € 254,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 282,64* | € 335,31* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,23* | € 357,83* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,10* | € 412,71* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,03* | € 430,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|