Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulver-Feuerlöscher F2GM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126121
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001873.0000 ROT
EAN/GTIN:
     4006325654528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher

Tragbarer Pulver-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklassen A,B, und C. Dauerdrucktechnik. Praktisches Gerät mit Manometer. Einhandbedienung. Löschmittel nahezu universell einsetzbar. Schlagartige Löschwirkung. Serienmässig mit Fahrzeughalter. Einsetzbar in elektrischen Anlagen bis 1000V. Anwendung: Fahrzeuge, Privathaushalte.
Technische Daten:

  • Inhalt: 2 kg
  • Leistung: 13A 89B C
  • Löschmitteleinheiten: 4
  • Spritzweite: ca. 4 m
  • Spritzdauer: ca. 10 Sek.
  • Gewicht: 3,4 kg
  • Funtktionsbereich: -30-° bis +60-°C
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 34,37*
€ 44,08*
4 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 34,35*
€ 44,11*
2 Tage
62
1
€ 5,50*
ab € 34,31*
€ 44,21*
4 Tage
62
1
€ 4,99*
ab € 34,51*
€ 44,28*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 71,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,29*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 102,18*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,16*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,08*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,19*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,07*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 98,24*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,11*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,84*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,65*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.