Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Wagner "Professional" MM 1348, Multiplex, L 780 x B 590 x H 160 mm, bis 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-125231
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     20134801
EAN/GTIN:
     4001073290103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk

Schwertransporte finden nicht nur auf der Straße statt – auch in so mancher Werkstatt und manchem Handwerksbetrieb und selbst zuhause sind oft schwere Dinge zu bewegen. Ein Leichtes mit dieser Transporthilfe „Professional“.

Sie verfügt über eine extra große, hochbelastbare Ladefläche aus einer formstabilen Birke-Multiplex-Platte. Ein großes Plus für die unsere Umwelt: Für die Fertigung der Ladefläche wird FSC-zertifiziertes Birkenholz verwendet. Die Rohstoffe stammen aus nachhaltiger, verantwortungsvoll betriebener Forstwirtschaft. Eine Spezialbeschichtung mit MaxiGRIP sorgt für maximalen Gripp, macht die Tragfläche rutschfest und wasserabweisend.

Die Schwerlastrollen sind besonders stabil gebaut und haben eine elastische, bodenschonende Softlauffläche für harte oder auch empfindliche Böden. Zwei der Rollen verfügen über eine starke Seitenbremse und können bedarfsgerecht sowohl als Lenk- als auch als Bockrolle zum Einsatz kommen. Profitieren Sie von der „Direction Lock“ Funktion, einem Richtungsfeststeller für optimale Fahrtlage. Ob spursicherer Geradeauslauf oder einwandfreie Manövrierfähigkeit nach allen Seiten, die einfache Umrüstung per Transformationshebel bringt Ihnen beste Voraussetzungen. Mit der Transporthilfe „Professional“ bewegen Sie sogar schwere Lasten bis zu 1.000 kg schnell und bequem von einem Standort zum nächsten.

Praxisgerecht mitgedacht - Zwei anwenderfreundliche Einspritzdüsen für Schmiermittel in Kugelkranz und Rollenlager erleichtern die Wartung der Schwerlastrollen. Transporthilfen von WAGNER versprechen höchste Material- und Verarbeitungsqualität sowie Sicherheit für Ihr professionelles Tagesgeschäft.

Ladefläche:

  • Formstabile Birke-Multiplex-Platte, FSC-zertifiziert
  • Mit rutschfester MaxiGrip-Spezialbeschichtung
  • Wasserabweisend
  • Rechteckige Form
  • Inkl. Trageloch
  • Ladeflächengröße: 590 x 780 mm

Schwerlastrollen:

  • 4 extrem belastbare Schwerlastrollen für harte/empfindliche Böden
  • Zwei Rollen mit starker Seitenbremse, feststellbar
  • „Direction Lock“: Umstellung von Geradeauslauf auf freie Beweglichkeit möglich
  • Einspritzdüsen für Schmiermittel in Kugelkranz und Rollenlager
  • Gehäuse aus dickwandigem, verzinktem Stahl
  • Radkörper aus schwerem, massivem Gusseisen
  • Bodenschonende Softlauffläche aus hochwertigem Polyurethan
  • Rad- Ø: 100 mm
  • Ermöglichen eine Tragkraft bis 1.000 kg

Einsatzzweck:

  • Für den leichteren Lastentransport von einem Standort zum nächsten
  • Ideal für langlebigen, professionellen Einsatz

Weitere Details:

  • Profi Power Qualität von Wagner
  • Gesamtmaß: L 780 x B 590 x H 160 mm
  • Made in Germany
  • 30 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk 1000kg, transportfahrwerk, Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,87*
€ 195,73*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 165,82*
€ 200,05*
€ 4,95*
ab € 167,04*
€ 202,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 202,90*
€ 243,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.