Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel SWING, Ausseneinsatz, 640 x 2000 mm, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122428
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     196.20.921
EAN/GTIN:
     4055381443768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel moravia außen
rammschutz bügel

Der Rammschutzbügel wird mit zusätzlichen Polyurethan-Federelementen ausgerüstet. Das UV-beständige und dauerelastische PU-Element absorbiert die auf den Bügel wirkenden Kräfte und ermöglicht eine Bügel-Neigung bis max. 10 Grad. Sie werden mit Verbundankern besfestigt - 8 Stück je Bügel (separat bestellen).

  • Oberflächenbehandlung: Ausseneinsatz feuerverzinkt und kunststoffbeschicht


390 x 375 mm:

  • Farbe: Gelb
  • Gewicht: 10,5 kg


390 x 750 mm:

  • Farbe: Gelb/schwarz
  • Gewicht: 12,5 kg


390 x 1000 mm:

  • Farbe: Gelb/schwarz
  • Gewicht: 13,5 kg


390 x 2000 mm:

  • Farbe: Gelb/schwarz
  • Gewicht: 17,5 kg


640 x 750 mm:

  • Farbe: Gelb/schwarz
  • Gewicht: 14,5 kg


640 x 1000 mm:

  • Farbe: Gelb/schwarz
  • Gewicht: 16,5 kg


640 x 2000 mm:

  • Farbe: Gelb/schwarz
  • Gewicht: 19,5 kg


1240 x 750 mm:

  • Farbe: Gelb/schwarz
  • Gewicht: 20,5 kg


1240 x 1000 mm:

  • Farbe: Gelb/schwarz
  • Gewicht: 22,5 kg


1240 x 2000 mm:

  • Farbe: Gelb/schwarz
  • Gewicht: 26 kg
Weitere Suchbegriffe: moravia gmbh rammschutz-bügel, 122428, 122428-SW81, Absperrung, Absperrpfosten, Parkpfosten, Rammschutz, Anfahrschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,92*
€ 308,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,20*
€ 342,92*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 298,64*
€ 387,63*
€ 4,95*
ab € 468,50*
€ 541,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 586,70*
€ 657,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,17*
€ 782,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,42*
€ 758,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,12*
€ 718,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,35*
€ 708,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,70*
€ 698,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,59*
Zubehör
Moravia
109.20.858
ab € 81,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.