Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpoller Plus, ortsfest, Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122294
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     EP9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Aus geschliffenem Edelstahlrohr mit elegantem Kopf in leicht gewölbter Form.

  • Höhe: 900 mm
  • Überflur, Ø 102 mm
  • ortsfest
  • Gewicht: 6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahlpoller bodenplatte, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, 122294, 122294-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 179,23*
€ 224,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 223,94*
€ 277,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.