Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscherschrank help, Kunststoff, B 434 x T 225 x H 1028 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121248
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01107
EAN/GTIN:
     4052301043640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung

Der robuste Feuerlöscherschrank help in Weiss oder in Rot bietet genug Platz für die Aufnahme eines hansdelsüblichen Feuerlöschers. Das Modell ist hochwertig aus Kunststoff gefertigt und leicht zu öffnen.

Für die sichere Aufbewahrung von Pulverfeuerlöschern mit 6 kg oder einem 2-kg-Co-²-Löscher ist dieser Schrank in hochwertiger Ausführung die richtige Wahl. Der Schrank lässt sich im Notfall leicht öffnen und bietet direkten Zugriff auf den Feuerlöscher. Die Öffnung der Tür erfolgt bequem zur Seite hin. Der Schrank ist aus einem hochwertigen Kunststoff gefertigt und überzeugt mit einer exzellenten Verarbeitungsqualität. Der Hersteller bietet das Modell in den beiden Farbvarianten Weiss und Rot an. Der Schrank genügt hohen Ansprüchen und ist damit für den Einsatz im gewerblichen Bereich nützlich ebenso wie für die Verwendung zu Hause. Zudem verfügt dieses Produkt über ein ansprechendes Design. Der Schrank lässt sich praktischerweise durch einen Defibrillator-Aufsatz und/oder Verbandskasten-Aufsatz zu einer kompakten Erste-Hilfe-Einheit erweitern.

Weitere Details:

  • Für 6-kg-Pulverlöscher bzw. 2-kg-Co-²-Löscher
  • Türöffnung zur Seite hin
  • Erweiterbar mit Defibrillator-Aufsatz und/oder Verbandskasten-Aufsatz
  • Farbe: Weiss/Rot
  • Material: Kunststoff
  • Masse: B 434 x T 225 x H 1028 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 170,08*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 166,34*
€ 192,08*
€ 4,95*
ab € 171,10*
€ 197,52*
Frei Haus
ab € 190,28*
€ 218,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 215,21*
€ 246,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01112
ab € 67,67*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01111
ab € 67,74*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01109
ab € 68,08*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01110
ab € 67,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.