| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-120515 Herst.-Nr.: 10567 EAN/GTIN: 4052886333846 |
| | |
|
| | |
| - absolut korrisions- und witterungsbeständig
- Behälter und Deckel aus GFK
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschliessend
- abschliessbar mit kundenseitigem Vorhängeschloss
- ab 400 Liter mit Haltebändern für den Deckel
- ohne Entnahmeöffnung
- stapelbar mit geschlossenem Deckel
- unterfahrbar
Streugutbehälter: Füllmenge: 200 l, Masse: L 890 x B 600 x H 690 mm, Gewicht: 13 kg Streugutbehälter: Füllmenge: 400 l, Masse: L 1210 x B 820 x H 680 mm, Gewicht: 21 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, streugutbehälter 200l, streugutbehälter, 120515, 120515-SW81 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,17* | € 302,64* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,83* | € 324,47* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,59* | € 324,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,59* | € 326,63* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 356,13* | € 403,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|