Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Theke Faro, 4-Elemente, 90° Winkel, melaminharzbeschichtet, ABS-Kanten, B 3250 x T 2320 H 1120 mm, weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114836
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044917435407
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch

Entdecken Sie die Faro L-Theke, ein wahres Meisterwerk an Design, Eleganz und Praktikabilität. Diese Theke besticht durch ihre solide Holz-/Stahlkonstruktion und bietet eine moderne, modulare Bauweise, die Funktionalität und ästhetik perfekt vereint.

Die Tischplatte und Seitenplatten bestehen aus hochwertigem E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet und mit einer robusten 2 mm starken ABS-Kante versehen. Die 19 mm starke Tischplatte verleiht der Theke Stabilität und Eleganz zugleich. Das Stahlgestell ist weiss pulverbeschichtet und mit einem stilvollen Edelstahlstreifen versehen, der der Theke eine raffinierte Note verleiht.

Zusätzlich kann die Faro L-Theke mit einem geräumigen Stauraum-Element ausgestattet werden, das mit einem verstellbaren Fachboden und einer verschliessbaren Tür für optimale Organisation sorgt. Halten Sie Ihre Unterlagen, Ordner und persönlichen Gegenstände stets griffbereit.

Ein besonderes Highlight ist die optionale LED-Beleuchtung, die Ihre Theke in Szene setzt und eine inspirierende Atmosphäre schafft. Dank des spiegelverkehrten Aufbaus können Sie die Theke flexibel an Ihre Raumgestaltung anpassen.

Erleben Sie die perfekte Symbiose aus ansprechendem Design, zeitloser Eleganz und praktischer Funktionalität mit der Faro L-Theke. Machen Sie Ihren Arbeitsbereich zu einem Ort, an dem Sie sich wohlfühlen.

Wichtige Details:

  • Bestehend aus zwei Rundelementen im 90 Grad Winkel, zwei Theken-Elementen mit Seitenplatten
  • Tischplatten serienmässig mit Kabeldurchlass
  • Material Arbeitsplatte: E1-Gütespan, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Oberfläche: melaminharzbeschichtet
  • Farbe Arbeitsplatte: weiss
  • Arbeitsplattentiefe: 800 mm
  • Stärke Tischplatte: 19 mm
  • Stärke Seiten- und Ablageplatte: 19 mm
  • Material Gestell: pulverbeschichteter Stahl
  • Farbe Gestell: weiss
  • Masse: B 3250 x T 2250 x H 1120 mm
  • Front: pulverbeschichtetes Stahlblech mit Zierstreifen in Edelstahloptik 20 mm hoch
  • Front wahlweise in Weiss oder Anthrazit
  • Optionales Stauraumelement: B 300 x T 600 x H 735 mm
  • Optionale LED-Beleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1.769,02*
€ 1.973,10*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.752,13*
€ 2.042,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.795,75*
€ 3.013,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.013,00*
€ 3.585,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.946,91*
€ 3.506,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.850,20*
€ 3.391,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.808,12*
€ 3.341,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.795,75*
€ 3.326,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 198,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 173,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 126,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.