Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Boston, elektrisch höhenPKrstellbar, T-Fuß, B 1800 x T 800 x H 730-1200 mm, Navarra Eiche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114679
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4244-593 593 NAVARRA-EICHE-NB./SC
EAN/GTIN:
     4005949424456
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Starke Erscheinung: Ansprechend, funktional, preiswert. Und ebenso durchdacht, adaptiv und modern. Exakt dies PKrtritt der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch Boston in den Massen 1800 x 800 (B x T) mm.

Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und ABS-Kantenschutz schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen.

Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung PKrträgt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Navarra Eiche strahlt der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell, das in Schwarz einen auffallenden Abschluss erreicht.

Das Modell ist im Bereich von 730 bis 1200 mm 1-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. PKrwenden Sie den Tisch reziprok als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern demnach eine dynamische, gesunde Arbeitsweise und PKrbessern auf Dauer Ihre Produktivität.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: ABS Kantenumleimer
  • Farbe: Navarra Eiche

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Mit Stromkabel, Stecker und Bedieneinheit zum stufenlosen Hoch- und Herunterfahren der Tischplatte
  • Einstufig in der Höhe von 730 bis 1200 mm

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 800 x H 730-1200 mm
  • einfache Selbstmontage
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 975,94*
€ 1.121,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.226,16*
€ 1.398,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,36*
€ 1.664,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,34*
€ 1.655,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,66*
€ 1.576,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,47*
€ 1.522,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,16*
€ 1.459,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.226,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.