Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, B 1600 mm, Eiche/weißaluminium + OrgaWork Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114546
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht handeln und gleichsam stets variabel bleiben ndash, diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Massen 1600 x 800 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche ndash, die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für grosse wie kleine Büros und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Hinter der qualitativen Fertigung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoffumleimer. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Eiche-Dekor weckt eine helle, freundliche Stimmung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Das C-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Regulierungsschrauben ist sehr solide sowie leicht standsicher auszurichten. Es vervollständigt in Weissaluminium das Erscheinungsbild. über einen 2-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenverstellbare Bereich bewegt sich zwischen 645 und 1305 mm. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn man des öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das schont Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer Unterbauschublade OrgaWork mit Vollauszug und Soft-Close-Einzugsdämpfung für optimierten Stauraum.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren mit 45 - 52 mm/s Verstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 645-1305 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHäFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011
  • Sonstige Features: Unterbauschublade OrgaWork mit Vollauszug und Soft-Close-Einzugsdämpfung

OrgaWork Unterbauschublade:

  • Drehbare Frontblende für linke und rechte Schlosspositionierung
  • Vollauszug mit Soft-Close-Einzugsdämpfung
  • Pflegeleichte kratzbeständige Oberflächen
  • Abgerundete Ecken
  • Gummiartiger Innenboden, rutschhemmend und geräuschdämmend
  • Diebstahlsichere Montage, abschliessbar, erweiterbar
  • Passt unter jede Tischplatte durch ein innovatives Befestigungssystem
  • Distanzset: Leisten, Hülsen (je 53 mm Höhe) und passende Schrauben
  • Farbe: weiss
  • Material: Kunststoff
  • Aussenmasse Schubladeneinheit: B 430 x T 410 H 70 mm
  • Innenmasse Schublade: B 305 x T 345 H 40 mm
  • Prämiertes Design: Reddot Winner 2020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 786,06*
€ 893,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 785,72*
€ 893,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,80*
€ 1.063,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,37*
€ 1.047,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,10*
€ 1.011,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,59*
€ 981,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,72*
€ 935,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.