Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, 135° Winkel links, C-Fuß, B 2165 mm, Eiche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114526
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der B 2165 x T 800/800 mm große Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Großraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Kunststoffumleimer versehen ist, setzen Sie auf ein verlässliches Rüstzeug, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. In Eiche-Dekor strahlt der Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Ein robustes C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium trägt die Tischplatte und in Weiß erlangt das Design einen runden Abschluss. Leichteren Bodenungleichmäßigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Das Modell ist zwischen von 645 bis 1305 mm zweistufig elektrisch höhenverstellbar. Legen Sie mehrmals am Tag sitzende und stehende Etappen ein. Langfristig erweisen Sie Ihrem Körper – vor allem Ihrem Bewegungsapparat – eine große Wertschätzung. Die konstruktionsstärkende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: 135° Winkel, Ansatz links
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weiß pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2165 x 800/800 x 645-1305 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtisch eckerweiterung eiche, schreibtisch eckerweiterung, schreibtischverkettung 45, Schreibtisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenverstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.476,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,47*
€ 1.967,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,24*
€ 1.915,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,79*
€ 1.809,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,30*
€ 1.774,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.476,34*
€ 1.756,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.