Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuß, B 2000 x T 800 x H 645-1305 mm, Eiche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114523
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Was denken Sie von einem B 2000 x T 800 mm großen PLANOVA ERGOSTYLE Schreibtisch, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Großraumbüro clever durch zeitgemäße Erscheinung und Variabilität auszeichnet Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer großen Arbeitsfläche punkten. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht unterschätzen. Das Dekor in Eiche-Dekor erzeugt eine helle, warme Stimmung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Das C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie leicht standsicher auszurichten. Es schließt in Weiß die äußere Erscheinung ab. Mithilfe der zweistufigen elektrischen Höhenverstellung können Sie die Tischbeine innerhalb des Bereichs von 645 bis 1305 mm regulieren. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergröße anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die konstruktionsstärkende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weiß pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 645-1305 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,48*
€ 1.204,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,63*
€ 1.196,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,36*
€ 1.145,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,83*
€ 1.106,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,44*
€ 1.053,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.