Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuß, B 1800 x T 800 x H 645-1305 mm, Eiche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114522
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen 1800 x 800 (B x T) mm ist elektrisch höhenverstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere große Unternehmen oder Großraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich vergrößern! Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Kunststoffumleimer aufwartet, bauen Sie auf ein verlässliches Rüstzeug, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Wählen Sie die Farbvariante in Eiche-Dekor, löst der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium, das in Weiß das Tischdesign angenehm abschließt. Bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Das Modell ist im Intervall von 645 bis 1305 mm zweistufig elektrisch höhenverstellbar. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das schont Rücken und Nacken und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne sich zu stoßen, da die stabilisierende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weiß pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 800 x H 645-1305 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,74*
€ 1.142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,01*
€ 1.134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,47*
€ 1.088,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,26*
€ 1.052,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,20*
€ 1.003,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.