Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuß, B 1800 mm, Eiche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114514
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Die Ausstattung eines Großraumbüros sollte für viele unter uns flexibel, durchdacht und zeitgemäß sein. Genau dies vertritt der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Maßen 1800 x 800/1000 (B x T) mm. Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Highlight in jedem Office. Hinter der feinen Fertigung verbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Nehmen wir das Farbdekor in Eiche-Dekor. Es weckt eine belebende, warme Verknüpfung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch ein Gestell in Weiß. Ein fester, standsicherer Halt – dafür bürgt das pulverbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuß-Form mit Bodenausgleichschrauben. Holen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der einstufigen elektrischen Höhenverstellbarkeit im Bereich von 715 bis 1182 mm. Es gibt einige lohnende Gründe, warum ein Sitz-Steh-Schreibtisch in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Der Prominenteste: Weniger Einschränkungen im Muskel-Skelett-System. Denn exzessives Sitzen ist erwiesenermaßen gesundheitsgefährdend. Genießen Sie das hohe Maß an Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Querstrebe auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weiß pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1182 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 715-1182 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,29*
€ 1.160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,93*
€ 1.144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,25*
€ 1.077,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,35*
€ 1.050,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,71*
€ 1.030,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.