Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuß, B 1800 x T 800 x H 645-1305 mm, Eiche/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114491
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen B 1800 x T 800 mm ist elektrisch höhenverstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere große Unternehmen oder Großraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Gerade auch wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie die Farbvariante in Eiche-Dekor, löst der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Regulierungsschrauben ist sehr solide sowie standfest. Es schließt in Weißaluminium die äußere Erscheinung ab. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine zweistufige elektrische Höhenverstellung im Bereich von 645 bis 1305 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergröße anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Quertraverse auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Maße: B 1800 x T 800 x H 645-1305 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,41*
€ 1.138,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,82*
€ 1.130,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,26*
€ 1.085,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,83*
€ 1.050,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,65*
€ 1.001,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.