Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuß, B 1600 x T 800 x H 645-1305 mm, Eiche/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114490
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen B 1600 x T 800 mm ist elektrisch höhenverstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere große Unternehmen oder Großraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich vergrößern! Gerade auch wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stoßkanten aus Kunststoff erhält der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Wählen Sie das Dekor in Eiche-Dekor, strahlt der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das Erscheinungsbild schließt ab durch ein Gestell in Weißaluminium. Ein fester, standsicherer Stand – dafür bürgt das pulverbeschichtete Gestell in C-Fuß-Form mit Bodenausgleichschrauben. Mithilfe der zweistufigen elektrischen Höhenverstellbarkeit können Sie die Tischbeine innerhalb des Bereichs von 645 bis 1305 mm bewegen. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das schont Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Da sich die stabilisierende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, genießen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Maße: B 1600 x T 800 x H 645-1305 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,42*
€ 1.102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,00*
€ 1.092,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,58*
€ 1.049,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,04*
€ 1.013,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,89*
€ 963,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.