Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuß, B 1800 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114483
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Wie wäre es mit einem 1800 mm breiten und 800/1000 mm tiefen Schreibtisch, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Großraumbüro clever durch zeitgemäße Erscheinung und Variabilität auszeichnet Die Freiform-Tischplatte weist teils ergonomische Züge auf. Ohne Zweifel bietet sie jede Menge Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Produziert wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Kunststoff-Kantenschutz. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie die Farbvariante in Eiche-Dekor, löst der Freiformtisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Ein Gestell in Weißaluminium schließt das Erscheinungsbild ab. Die Tischplatte ruht fest auf dem stabilen C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Das Modell ist zwischen von 715 bis 1182 mm 1-stufig elektrisch höhenverstellbar. Legen Sie mehrmals am Tag Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig offenbaren Sie Ihrem Körper – vor allem Ihrem Rücken – eine große Wohltat. Genießen Sie die lockere Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000/800 x H 715-1182 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,35*
€ 1.176,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,71*
€ 1.168,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,09*
€ 1.118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,12*
€ 1.080,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,96*
€ 1.023,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.