Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuß, B 1600 x T 800 x H 715-1182 mm, Eiche/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114480
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114480
EAN/GTIN:
     4251898825466
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet vor allem große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie ein Auge auf unseren elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen B 1600 x T 800 mm! Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche – die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für große wie kleine Büros und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Gerade auch wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Kantenschutz aus Kunststoff erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Wählen Sie das Dekor in Eiche-Dekor, löst der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Das C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie leicht standsicher auszurichten. Es schließt in Weißaluminium das Erscheinungsbild ab. 715 bis 1182 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die 1-stufige Höhenverstellung des Schreibtischs PLANOVA ERGOSTYLE elektrisch variieren. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung verlagert. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Da sich die konstruktionsstärkende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, genießen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Verstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 715-1182 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 588,74*
€ 680,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 732,68*
€ 833,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,62*
€ 992,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,66*
€ 976,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,58*
€ 946,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,58*
€ 918,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,68*
€ 871,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.