Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, zweistufig elektrisch höhenverstellbar, T-Fuß Rundrohr, B 1600 x T 800 x H 634-1294 mm, weiß/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114462
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Was denken Sie von einem 1600 x 800 (B x T) mm großen Schreibtisch, der elektrisch höhenverstellbar ist und Top-Voraussetzungen als Einsteiger-Modell für bspw. junge Vorhaben mit Vorteilen auch für größere Unternehmen vereint Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer großen Arbeitsfläche punkten. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Stoßkanten aus Kunststoff aufwartet, setzen Sie auf ein zuverlässiges Produkt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. In Weiß wirkt der Rechtecktisch außerordentlich hell und modern. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuß Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, das in Weißaluminium das Erscheinungsbild abschließt. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben steht das Gestell sicher ohne Kippeln und Wackeln. Über einen 2-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch mittels Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenverstellbare Bereich bewegt sich zwischen 634 und 1294 mm. Legen Sie während der Arbeitszeit hin und wieder Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig zeigen Sie Ihrem Körper – vor allem der Rückenpartie – eine große Wertschätzung. Die stabilisierende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiß
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Mittels Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig elektrisch höhenverstellbar
  • Motorgeräusch: lt, 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 634-1294 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,58*
€ 1.014,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,23*
€ 996,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,09*
€ 955,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,92*
€ 925,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,49*
€ 883,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.