Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, zweistufig elektrisch höhenverstellbar, T-Fuß Rundrohr, B 1600 x T 800 x H 634-1294 mm, Ahorn/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114460
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Flexibilität, Funktionalität und modernes Design zu preiswerten Konditionen zeichnen ein gutes Produkt aus. Hört sich stimmig an So ist dieser elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch in den Maßen B 1600 x T 800 mm wie für Sie geschaffen. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Gefertigt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Stoßkanten aus Kunststoff, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Ahorn weckt eine optimistische, warme Verknüpfung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Mit einem Gestell in Weißaluminium erreichen Sie einen angenehmen Ausklang. Auf seinem robusten T-Fuß Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und standfest. Über einen 2-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch mittels Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenverstellbare Bereich wandelt zwischen 634 und 1294 mm. Halten Sie während der Arbeitszeit hin und wieder sitzende und stehende Phasen ein. Auf Dauer zeigen Sie Ihrem Körper – vor allem Ihrem Bewegungsapparat – eine große Wertschätzung. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Per Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig Elektrisch höhenverstellbar
  • Motorgeräusch: lt, 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 634-1294 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,58*
€ 1.014,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,25*
€ 1.001,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,92*
€ 964,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,42*
€ 933,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,19*
€ 889,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.