Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, zweistufig elektrisch höhenverstellbar, T-Fuß Rundrohr, B 1600 x T 800 x H 634-1294 mm, Buche/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114459
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch mit den Maßen B 1600 x T 800 mm ist elektrisch höhenverstellbar und ist das ideale Modell für Einsteiger und größere Unternehmen zu einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche – die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büroräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Stoßkanten aus Kunststoff ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert In Buche löst der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Ein Gestell in Weißaluminium schließt das Tischdesign ab. Die Tischplatte sitzt fest auf dem robusten T-Fuß Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der 2-stufigen elektrischen Höhenverstellung mittels Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp im Intervall von 634 bis 1294 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergröße anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Per Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig Elektrisch höhenverstellbar
  • Lautstärke: lt, 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 634-1294 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,19*
€ 1.022,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,72*
€ 1.008,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,62*
€ 970,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,52*
€ 937,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,35*
€ 886,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.