Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, zweistufig elektrisch höhenverstellbar, T-Fuß Rundrohr, B 1600 x T 800 x H 634-1294 mm, lichtgrau/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114458
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Variabilität, Funktionalität und modernes Design zu preiswerten Konditionen machen ein gutes Produkt aus. Klingt schlüssig Werfen Sie ein Auge auf unseren elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm! Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich vergrößern! Hinter der tadellosen Fertigung verbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Betrachten wir die Farbvariante in Lichtgrau. Es ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das pulverbeschichtete T-Fuß Rundrohr-Gestell aus Stahl erledigt sein Soll und in Weißaluminium bekommt das Design einen runden Abschluss. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. 634 bis 1294 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die zweistufige Höhenverstellung des Schreibtischs elektrisch per Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp variieren. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung verlagert. Das schont die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Da sich die stabilisierende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, genießen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Mittels Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig elektrisch höhenverstellbar
  • Motorgeräusch: lt, 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Maße (B x T x H): 1600 x 800 x 634-1294 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,99*
€ 1.019,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,56*
€ 1.006,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,06*
€ 968,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,49*
€ 935,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,02*
€ 888,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.