Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, einstufig elektrisch höhenverstellbar, T-Fuß Rundrohr, B 1800 x T 800 x H 710-1180 mm, weiß/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114457
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Klare Erscheinung: Ansprechend, zweckdienlich, erschwinglich. Und gleichzeitig clever, adaptiv und modern. Exakt dies verkörpert der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch in den Maßen B 1800 x T 800 mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff versehen ist, bauen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung verträgt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Weiß wirkt der Rechtecktisch außerordentlich klar und zeitgemäß. Durch ein Gestell in Weißaluminium erreichen Sie einen runden Abschluss. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten T-Fuß Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Leichteren Bodenungleichmäßigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. Das Modell ist per Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp zwischen von 710 bis 1180 mm einstufig elektrisch höhenverstellbar. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergröße anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Da sich die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, genießen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiß
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Per Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp einstufig in der Höhe von 710 bis 1180 mm
  • Lautstärke: lt, 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 710-1180 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,82*
€ 967,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,00*
€ 950,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,19*
€ 916,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,56*
€ 884,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,26*
€ 832,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.