Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, einstufig elektrisch höhenverstellbar, T-Fuß Rundrohr, B 1600 x T 800 x H 710-1180 mm, Buche/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114449
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Variabilität, Funktionalität und modernes Design zu einem erschwinglichen Preis machen ein gutes Produkt aus. Klingt schlüssig Dann haben wir für Sie unseren elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm! Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer großen Arbeitsfläche punkten. Hinter der feinen Verarbeitung verbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stoßkanten aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Nehmen wir die Farbvariante in Buche. Es erzeugt eine helle, warme Verknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Ein Gestell in Weißaluminium rundet das Erscheinungsbild ab. Die Tischplatte ruht fest auf dem stabilen T-Fuß Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Über einen 1-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch mittels Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp in der Höhe verlängert werden. Der höhenverstellbare Bereich bewegt sich zwischen 710 und 1180 mm. Gebrauchen Sie den Tisch abwechselnd als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern dadurch eine dynamische, gesunde Körperhaltung und beleben Ihren Schaffensdrang merklich. Da sich die konstruktionsstärkende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, genießen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Mittels Bedienelement inklusive Sanftanlauf und Sanftstopp einstufig in der Höhe von 710 bis 1180 mm
  • Motorgeräusch: lt, 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Maße (B x T x H): 1600 x 800 x 710-1180 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,60*
€ 931,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,86*
€ 914,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,39*
€ 879,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,48*
€ 849,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,22*
€ 795,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.