| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-114410 Herst.-Nr.: 151110 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Anbautisch aus der Serie Start Off ergänzt perfekt den Schreibtisch mit T-Fuss. Ob als Verlängerung oder im rechten Winkel '“ der Anbautisch erweitert mit einer Breite von 1000 mm die Arbeitsfläche. Wenn der Schreibtisch mit T-Fuss nicht ausreicht und zusätzliche Arbeits- und Ablagefläche benötigt wird, erweist sich der rechteckige Anbautisch der Start-Up-Serie als optimale Ergänzung. Er passt in Höhe und Tiefe genau zum Schreibtisch und kann entweder in der Länge oder im rechten Winkel unkompliziert anmontiert werden. Der Anbautisch mit den Platten-Massen B 1000 x T 600 mm ist auf einer Seite mit einem T-Fuss Gestell versehen, das ebenso wie beim Schreibtisch mit Traverse und Bodenausgleichsschrauben ausgestattet ist und eine fixe Höhe von 735 mm besitzt. Das pulverbeschichtete Stahlgestell in der Farbe Weissalu trägt eine 25 mm starke Tischplatte aus Dreischichtenspanholz, die mit Melaminharz beschichtet und dadurch sehr widerstandsfähig ist. Farblich haben Sie bei der Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes die Wahl zwischen drei eleganten Farbtönen oder einer edlen Holzimitation im Ahorn-Dekor, passend zu den Schränken und Regalen der Büromöbel-Serie Start Off. Wie alle Elemente von Start Off sind auch die Schreibtische und Anbautische kurzfristig lieferbar und per Selbstmontage rasch aufgebaut '“ damit Sie Ihr neues Büro sofort in Betrieb nehmen können. Tischplatte: - Rechteckiger Anbautisch zur Erweiterung der Arbeitsfläche
- Melaminharzbeschichtete Dreischichtspanplatte, Stärke: 25 mm
- Stoss- und kratzfest, feucht abwischbar
Tischgestell: - T-Fuss-Stahlgestell mit Traverse
- Mit Bodenausgleichsschrauben
- Pulverbeschichtet in Weissalu
- Fixe Höhe von 735 mm
Weitere Details: - Erhältlich in verschiedenen Dekoren (Schäfer Dekorsystem)
- Masse: B 1000 x T 600 x H 735 mm
- Lieferung zeitnah möglich
- Einfache Selbstmontage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, schreibtisch anbautisch rechteckig, schreibtisch anbauplatte, 114410, 114410-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| |