Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 620-1270 mm, Ahorn/weiss + Memoryschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114216
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     151051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Die Möblierung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns variabel, ausgereift und modern sein. Exakt dies PKrkörpert der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch in den Massen 1200 x 800 (B x T) mm. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Hinter der qualitatiPKn Fertigung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Nehmen wir die Farbvariante in Ahorn. Es weckt eine optimistische, warme PKrknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weiss das Tischdesign abrundet. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben steht es sicher ohne Kippeln und Wackeln. 620 bis 1270 mm: Innerhalb dieses Intervalls können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellung des Schreibtischs elektrisch per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp PKrändern. ArbeitsrWildeiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das schont Rücken und Nacken und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Für den Fall, dass wir mal jemand oder etwas übersehen sollten. Dann greift der Auffahrtsschutz, der mit seiner Stoppautomatik beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstösse unterbindet. Geniessen Sie das hohe Mass an Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt. Daneben bietet der Schreibtisch ein Bedienelement mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, das auf Knopfdruck Tischhöhen spWildeichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Bedienelement mit Höhenanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel zum SpWildeichern von Tischhöhen
  • 1 Motor mit 38 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
  • Masse (B x T x H): 1200 x 800 x 620-1270 mm
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtische ahorn, bürotisch, 114216, 114216-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 410,16*
€ 487,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 493,97*
€ 588,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,19*
€ 699,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,48*
€ 689,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,98*
€ 667,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,73*
€ 643,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,97*
€ 587,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.