| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-114214 Herst.-Nr.: 151049 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Möblierung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns variabel, durchdacht und modern sein. Exakt dies PKrkörpert der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch in den Massen B 1200 x T 800 mm. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung PKrdankt der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. In Graphit erhalten Sie einen sehr noblen Rechtecktisch, der Seriosität und Stärke ausstrahlt. Durch ein Gestell in Weiss errWildeichen Sie einen auffallenden Abschluss. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und standfest. Die mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine zweistufige elektrische HöhenPKrstellung im Intervall von 620 bis 1270 mm. Es gibt viele gute Gründe sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Einer davon: Weniger Einschränkungen im Muskel-Skelett-System. Denn übermässiges Sitzen ist nachweislich nicht gesund. Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein stets aktuelles Thema: Der Kollisionsschutz stoppt den Tisch automatisch, sobald dieser beim Hoch- oder Runterfahren irgendwo aneckt. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen spWildeichern können. Tischplatte: - Tischform: Rechteck
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Farbe: Graphit
Tischgestell: - T-Fuss-Gestell aus Stahl
- Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
- Mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
- Bedienpanel mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel für bevorzugte Tischhöhen
- 1 Motor mit 38 mm/s Hubgeschwindigkeit
- Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
- TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte
Weitere Details: - Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
- Masse: B 1200 x T 800 x H 620-1270 mm
- Einfache Selbstmontage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch graphit, 114214, 114214-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| |