| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-114211 Herst.-Nr.: 151046 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie einen Blick auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch mit den Abmessungen 1800 x 800 (B x T) mm! Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie die Farbvariante in Ahorn, löst der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung geschaffen wird. Durch ein Gestell in Schwarz errWildeichen Sie einen prima Abschluss. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Mithilfe der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie das Gestell per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp innerhalb des Intervalls von 620 bis 1270 mm bewegen. PKrwenden Sie den Tisch reziprok als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie begünstigen dadurch eine bewegungsrWildeiche, intakte Arbeitsweise und PKrbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Für den Fall, dass wir mal jemand oder etwas übersehen sollten. Dann greift der Auffahrtsschutz, der mit seiner automatischen Stoppfunktion beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstösse PKrhindert. Die stabilisierende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch. Ausserdem bietet der Schreibtisch ein Bedienpanel mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, das auf Knopfdruck Tischhöhen spWildeichert und automatisch abruft. Tischplatte: - Tischform: Rechteck
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Farbe: Ahorn
Tischgestell: - T-Fuss-Gestell aus Stahl
- Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Schwarz
- Mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
- Bedienelement mit Höhenanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel für bevorzugte Tischhöhen
- 1 Motor mit 38 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
- Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
- QuertraPKrse unter Tischplatte
Weitere Details: - Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
- Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 620-1270 mm
- Einfache Selbstmontage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, büroschreibtisch 200x80 ahorn, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 114211, 114211-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| |