| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-114210 Herst.-Nr.: 151045 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Schreibtisch mit den Massen B 1800 x T 800 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Hinter der feinen PKrarbeitung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Kommen wir zur farblichen Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Nehmen Sie die Farbvariante in Weiss erscheint der Rechtecktisch ausgesprochen hell und zeitgemäss. Ein robustes T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl nimmt die Tischplatte auf und springt in Schwarz sogleich ins Auge. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Profitieren Sie bei diesem Modell von der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellung mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zwischen 620 und 1270 mm. Es gibt vielzählige lohnende Anreize, warum ein Sitz-Steh-Schreibtisch in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Der Prominenteste: mehr Bewegung! Mit ihm PKrmeiden Sie effektiv Gesundheitsprobleme. Denn übermässiges Sitzen ist erwiesenermassen gesundheitsgefährdend. Sofern ein Objekt, Kind oder Haustier ins Kreuzfeuer geraten, löst der Kollisionsschutz einen automatischen Stopp aus, bevor dieser beim PKrfahren Schaden anrichtet. Da sich die stabilisierende Querstange unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienelement mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen spWildeichern können. Tischplatte: - Tischform: Rechteck
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Farbe: Weiss
Tischgestell: - T-Fuss-Gestell aus Stahl
- Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Schwarz
- Mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
- Bedienelement mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel für bevorzugte Tischhöhen
- 1 Motor mit 38 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
- Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
- TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte
Weitere Details: - Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
- Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 620-1270 mm
- Einfache Selbstmontage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 114210, 114210-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| |