| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-114203 Herst.-Nr.: 151038 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wie wäre es mit einem 1600 x 800 (B x T) mm grossen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Flexibilität auszeichnet Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Gefertigt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Lichtgrau ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Ein stabiles T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte und erreicht in Schwarz einen auffallenden Akzent. Bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Die mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit innerhalb von 620 bis 1270 mm. PKrwenden Sie den Tisch wechselweise als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern demnach eine dynamische, intakte Körperhaltung und beleben Ihren Schaffensdrang merklich. Ab und zu übersehen wir etwas oder jemanden. Dann greift der Auffahrtsschutz, der mit seiner Stoppautomatik beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstösse unterbindet. Da sich die stabilisierende Querstange unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit. Daneben bietet der Schreibtisch ein Bedienpanel mit Höhenanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, das auf Knopfdruck Tischhöhen spWildeichert und automatisch abruft. Tischplatte: - Tischform: Rechteck
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Farbe: Lichtgrau
Tischgestell: - T-Fuss-Gestell aus Stahl
- Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Schwarz
- Mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
- Bedienelement mit Höhenanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel für bevorzugte Tischhöhen
- 1 Motor mit 38 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
- Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
- QuertraPKrse unter Tischplatte
Weitere Details: - Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
- Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 620-1270 mm
- Einfache Selbstmontage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 114203, 114203-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| |