Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Nevada, 5 Ordnerhöhen, 4 flexibel einteilbare Einlegeböden, B 800 x T 445 x H 1895 mm, Holz, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114145
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     150811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Regal Nevada ist Teil des gleichnamigen, attraktiven Büromöbelprogramms und bietet Ihnen auf insgesamt 5 Ordnerhöhen jede Menge Platz für die Unterbringung benötigter Arbeitsutensilien oder Unterlagen. Hierfür ist es mit 4 Einlegeböden aus Holz ausgestattet, welche sich flexibel und ganz nach Bedarf einteilen lassen.

Der Korpus des Büroregals Nevada besteht aus robusten und melaminharzbeschichteten Spanplatten, wobei sich die Stärke der Seitenplatten auf 19 mm bemisst.

Sie erhalten das mit 5 Jahren Garantie versehene Regal Nevada wahlweise in verschiedenen, optisch ansprechenden Dekoren die Gesamtmasse belaufen sich jeweils auf B 800 x T 445 x H 1895 mm.

Es wird Ihnen zerlegt für die unkomplizierte Selbstmontage geliefert.

Ausführung:

  • Hochwertiges Regal
    • 5 Ordnerhöhen
    • 4 flexibel einteilbare Einlegeböden aus Holz
  • Wahlweise in verschiedenen Dekoren erhältlich
  • Gesamtmasse: B 800 x T 445 x H 1895 mm

Korpus:

  • Gefertigt aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Stärke Seitenplatten: 19 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Nevada
  • Leichte Selbstmontage
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß holz 4 böden, aktenregal holz, aktenregal weiß, 114145, 114145-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 216,37*
€ 265,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 268,88*
€ 326,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.