Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 755-1255 mm, Wildeiche/weissalu + Memory-Bedienpanel, Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113818
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     146062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch in den Massen 1600 x 800 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und besonders funktional, schick, günstig und daher das ideale Modell für Gründer.

Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben.

Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung PKrträgt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Wildeiche strahlt der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Tischdesign abrundet. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen.

Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 1-stufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit innerhalb von 755 bis 1255 mm. Halten Sie mehrmals am Tag Etappen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer zeigen Sie Ihrem Körper vor allem Ihrem Rücken eine grosse Wohltat.

Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne anzuecken, da die stabilisierende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist. Durcheinander geratene Kabel, über die man stolpern kann, waren gestern! PKrbergen Sie Kabel in der diskreten Kabelführung im Kabelkanal und führen Sie diese systematisch zu Steckdosen bspw. im Boden. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Memoryfunktion, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen spWildeichern können.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Wildeiche

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 755 bis 1255 mm
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion zum SpWildeichern von Tischhöhen
  • Hubgeschwindigkeit: 35 mm/s mit 1 Motor
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabeldurchführung: Kabelkanal
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 755-1255 mm
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 113818, 113818-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,38*
€ 575,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,86*
€ 567,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,99*
€ 541,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,85*
€ 523,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,97*
€ 480,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.